Schneider Electric - Caja metálica IP65 6 taladro diámetro 22,2 profundidad 74,5mm azul - XAPM3506
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 6
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Otros
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XAPM3506
Ref.Sonepar
20305
EAN
3389110312966
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
6
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Otros
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
80 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


