Schneider Electric - Caja modular PrismaSeT S superficie 4x24 módulos 1 regleta de tierra sin puerta - LVSST424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)Anchura en módulos:
24Cubierta/puerta transparente:
noEspecificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSST424
Ref.Sonepar
820296
EAN
3606481076977
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Otros
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
806 mm
Anchura:
570 mm
Profundidad:
191 mm


