Schneider Electric - Caja modular PrismaSeT S superficie 8x24 módulos 1 regleta de tierra sin puerta - LVSST824

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

8

Anchura en módulos:

24

Cubierta/puerta transparente:

no

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 8

  • Número de orificios para enchufes - 0

  • Anchura en módulos - 24

  • Tipo de cubierta - Tapa

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSST824

Ref.Sonepar

820301

EAN

3606481077011

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

8

Número de orificios para enchufes:

0

Anchura en módulos:

24

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Con muesca

Tipo de puerta:

Otros

Cubierta/puerta transparente:

no

Puerta con señal de paso:

no

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Acero

Profundidad constructiva:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Anchura integrada:

0 mm

Profundidad interna:

0 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Con deslizador de desconexión N:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Sellable:

no

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

1406 mm

Anchura:

570 mm

Profundidad:

191 mm

Esta envolvente PrismaSeT S es una caja de distribución de superfície de 192 módulos. Esta envolvente de metal y plástico está compuesta por 8 filas de 24 módulos de 18mm. Puede alojar todo tipo de aparamenta modular. Dispone de un espacio mayor en la primera fila para alojar el disyuntor o interruptor NSXm 160. Equipado, si es necesario, con un módulo de protección diferencial. Destinada a la instalación en interiores y a los sectores residencial y terciario. Diseñada para los electricistas, aportando ergonomía y flexibilidad de instalación. Los cables pueden entrar por la parte superior o inferior de la envolvente mediante placas de entradas de cables extraíbles. Permite la entrada por cable, tubo o canaleta. Viene ya montada. El grado de protección es IP41, IK09 con puerta y IP30, IK08 sin puerta. Se puede instalar una puerta opcional sobre la cubierta. El color de la cara frontal es blanco (RAL 9003). Está equipada con 8 carriles DIN asimétricos desmontables que facilitan las operaciones de cableado y mantenimiento. Con 1 bloque de terminales, proporciona 96 salidas (12x25mm² + 84x4mm²). También puede alojar un distribuidor Acti9 VDIS. Se suministra con 8 protectores de etiquetas, 7 clips para cables, 8 placas modulares y 8 tiras de placas de obturadores. La clase de aislamiento eléctrico es clase II. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 400V. La corriente nominal In es de hasta 160A. Categoría de sobretensión II. Cumple con las normas IEC 61439-1 y 3. Las dimensiones totales son (ancho) 570 mm x (alto) 1408 mm x (profundidad) 191 mm. Su peso es 25,60kg. La envolvente está hecha de metal y la parte frontal de tecnoplástico.