Schneider Electric - CAJA MONTAJE DE SUPERFICIE - FFS06424310

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CAJA MONTAJE DE SUPERFICIE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Otros

  • Apto para alarma de intrusión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FFS06424310

Ref.Sonepar

999771

EAN

6430030840033

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Material:

Otros

Apto para alarma de intrusión:

no

Apto para alarma de fuego:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

no

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Sujeción del poste:

no

Entrada de corriente:

Otros

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric