Schneider Electric - Caja plástico vacía con 1 taladro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPA1101
Ref.Sonepar
200018
EAN
3389110313123
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
30.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
146 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


