Schneider Electric - Caja plástico vacía sin taladro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPA1100
Ref.Sonepar
20283
EAN
3389110313154
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
0 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
146 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


