Schneider Electric - Caja plástico VAZ LG8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 175 mm
Altura - 165 mm
Profundidad - 127 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE1KS217A04
Ref.Sonepar
187471
EAN
3389110103748
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
175 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
127 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


