Schneider Electric - Caja pulsador seta diámetro 40 giro 2 NC antifraude
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALK178F
Ref.Sonepar
62707
EAN
3389110113648
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


