Schneider Electric - Caja pulsador seta diámetro 40 giro CA/CC antifraude

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja pulsador seta diámetro 40 giro CA/CC antifraude

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XALK178E

Ref.Sonepar

56377

EAN

3389110113662

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

120...600 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...600 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...600 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Receptáculo de color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Clase Ex:

Ninguno

Esta caja de color amarillo Harmony XALK para la función de paro de emergencia es ideal para una caja completa. Funciona con un mecanismo de desbloqueo mediante giro y utiliza bornes de tornillo. Esta caja con pulsador con forma de seta p ara la función de paro de emergencia es ideal para situaciones en las que se requiere actuar rápidamente para que un proceso o máquina funcione correctamente o en las que los movimientos del operador requieren la máxima ergonomía. Su esquema es claramente distinguible gracias a la claridad de sus colores. Es resistente a impactos, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. Los bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, lo que lo convierte en un producto adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric