Schneider Electric - Caja pulsador seta diámetro 40 llave 1 NA/2 NC rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP67
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALK188G
Ref.Sonepar
151318
EAN
3389110113815
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


