Schneider Electric - Caja rectangular 65x105x55 con 8 conos E20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 20 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ENN05003
Ref.Sonepar
745695
EAN
3295150050037
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
20 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Número de entradas:
8
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
125 mm
Anchura:
82 mm
Profundidad:
61 mm
Diámetro:
0 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de sellado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
0 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


