Schneider Electric - Caja rectangular ciega 105x105x55T - ENN05045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Otros
Sección transversal máxima del conductor - 20 mm²
Número de polos - 0
Número de posiciones de abrazaderas por polo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ENN05045
Ref.Sonepar
232175
EAN
3295150050457
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Otros
Sección transversal máxima del conductor:
20 mm²
Número de polos:
0
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
0
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Número de entradas:
0
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
61 mm
Anchura:
115 mm
Profundidad:
115 mm
Diámetro:
0 mm
Número de prensaestopas incluidos:
0
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Disminución de tensión:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sólo para instalación enchufable en edificios:
no
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
0 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


