Schneider Electric - Caja registro plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 189 mm
Altura de casete - 75 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Modelo - Rectangular
Apto para - Montaje subterráneo caja
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
U44.834
Ref.Sonepar
93524
EAN
8420375101706
Dimensión nominal:
189 mm
Altura de casete:
75 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo:
Rectangular
Apto para:
Montaje subterráneo caja
Número de salidas del conducto:
4
Tipo de salida de conducto:
Salida de cable de tubo para conducto en el suelo
Material de la salida del conducto:
Acero inoxidable
Color de la salida del conector:
Otros
Parte del chasis para cubetas del dispositivo:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


