Schneider Electric - Caja suelo para marcos con 2 módulos UNICA SYSTEM - ISM50524
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 199 mm
Modelo de portada - Cuadrado
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Altura del conducto desde/hasta - 72...72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM50524
Ref.Sonepar
80093
EAN
3303431004942
Dimensión nominal:
199 mm
Modelo de portada:
Cuadrado
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
72...72 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
199...199 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
70 mm
Intervalo de nivelación:
0...30 mm
Pared lateral de material:
Plástico
Inserción de cubierta de montaje:
sí
Apto para sellado:
sí
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


