Schneider Electric - Caja superficie con 1 elemento serie ÚNICA marfil - U8.002.25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 0.5
Número de unidades - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
U8.002.25
Ref.Sonepar
40327
EAN
8420375082180
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
0.5
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Beige
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de cable:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
85 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
80 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
36 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


