Schneider Electric - CAJA SUPERFICIE KBU321W (PACK 10UDS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de montaje
Equipado con - Ninguno
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Montado en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KBU321W
Ref.Sonepar
1006985
EAN
3606480490934
Modelo:
Caja de montaje
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Número de entradas:
1
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
87 mm
Anchura:
87 mm
Profundidad:
32 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Modelo de portada:
Otros
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


