Schneider Electric - Caja superficie PRAGMA BASIC 2 filas ICP40+20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 20
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
17 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10685
Ref.Sonepar
63021
EAN
3303430106852
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
20
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
60 mm
Profundidad interna:
63 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9001
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
315 mm
Anchura:
410 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


