Fin de vida

Schneider Electric - Caja superficie puesto trabajo 3-C - U8.234

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja superficie puesto trabajo 3-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Adecuado para dispositivos mecanismos - sí

  • Número de módulos (sistema modular) - 6

  • Número de unidades - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

U8.234

Ref.Sonepar

99110

EAN

3606480621024

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Adecuado para dispositivos mecanismos:

sí

Número de módulos (sistema modular):

6

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con entrada de conducto:

sí

Con entrada de cable:

sí

Con entrada de casquillo de tornillo:

no

Unica, Surface box for workstation 3 columns. aplicación del dispositivo: mounting - nombre estético: Sistema Unica - tipo de producto o componente: caja de montaje del mecanismo. Beneficios: La serie modular más completa, Ofrece la máxima flexibilidad y versatilidad en cualquier tipo de instalación y aplicación, más de 150 funciones eléctricas y electrónicas.... Aplicaciones: ¿Cómo se puede instalar UNICA?. Empotrado:, Unica Basic, Colors, Plus, Allegro, Top, Class con marcos de 1 a 4 elementos., Centralizaciones con Unica Top y Plus. En Superficie:, Hasta 3 elementos para Unica Basic, Colors, Plus, Top y Class, De 3 a 4módulos para Unica Allegro. Empotrado en perfilería:, Permite instalar las funciones de modulo estrecho de Unica en perfilería de aluminio o espacios reducidos. Empotrado estanco IP44, Marco que convierte las funciones de Unica en funciones estancas IP44 ,disponible en blanco o marfil para 1 elemento... En Superficie estanco, IP55, Contenedor estanco monobloc gris que convierte las funciones de Unica en mecanismos estancos IP55., Disponible también en versión componible de marco y caja para 1, 2 y 3 elementos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric