Schneider Electric - Caja taladros acero inoxidable (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 4
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Acero inox
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001KYSS4
Ref.Sonepar
451075
EAN
785901017516
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
4
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Acero inox
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
30.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
106 mm
Altura:
324 mm
Profundidad:
92 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


