Schneider Electric - Caja tapa alta transparente 540x540x230 - NSYPLS5454A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPLS5454A
Ref.Sonepar
106302
EAN
3606480188930
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
0 A
Altura:
540 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
230 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Profundidad interna:
0 mm
Gabinete de espesor de placa:
0 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
0 mm
Número RAL:
7032
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
0
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK09
Integridad de circuitos:
Ninguno


