Schneider Electric - Caja transparente PLS 27x54x18 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPLS2754G
Ref.Sonepar
202014
EAN
3606480776915
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
0 A
Altura:
270 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
180 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Profundidad interna:
164.5 mm
Gabinete de espesor de placa:
2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
2.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
0
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de recubrimiento:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK09
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


