Schneider Electric - Caja vacía 2 taladros ambiente severos - XALG020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Otros
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XALG020
Ref.Sonepar
779395
EAN
3606480517815
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Otros
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
135 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


