Schneider Electric - Caja vacía 2 taladros montada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Número de pulsadores - 2
Número de luces indicadoras - 2
Número de conmutadores por llave - 2
Número de conmutadores de selector - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALD02CUST02
Ref.Sonepar
845894
EAN
3606481008701
Número de posiciones de comando:
2
Número de pulsadores:
2
Número de luces indicadoras:
2
Número de conmutadores por llave:
2
Número de conmutadores de selector:
2
Número de pulsadores de seta:
2
Apto para parada de emergencia:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...600 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...600 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...600 V
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Receptáculo de color:
Gris
Material de la carcasa:
Plástico
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Clase Ex:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


