Schneider Electric - Caja vacía con 2 taladros gris antracita - XALD02H7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALD02H7
Ref.Sonepar
677185
EAN
3389110114935
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
68 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


