Schneider Electric - Caja vacía con 3 taladros para ambiente severo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 3
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALG030
Ref.Sonepar
553502
EAN
3606480517822
Número de posiciones de comando:
3
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
135 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


