Schneider Electric - Caja vacía con 4 taladros para ambiente severo - XALG041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 4
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALG041
Ref.Sonepar
323450
EAN
3606480517839
Número de posiciones de comando:
4
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
135 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


