Schneider Electric - Caja vacía con LG7/8 con botón ON/OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 175 mm
Altura - 165 mm
Profundidad - 137 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE1KS217A06
Ref.Sonepar
551632
EAN
3389110069648
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
175 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
137 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


