Schneider Electric - CAJA VACÍA GRIS 4 ORIFICIOS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CAJA VACÍA GRIS 4 ORIFICIOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 4

  • Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie

  • Material de la carcasa - Zinc

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

  • Diámetro de aberturas - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XAPD4604

Ref.Sonepar

968091

EAN

3389119011495

Número de posiciones de comando:

4

Tipo de construcción del alojamiento:

Receptáculo de montaje en superficie

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Diámetro de aberturas:

30.5 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

80 mm

Altura:

220 mm

Profundidad:

77 mm

Este producto forma parte de la gama XAP, una oferta de estaciones de control metálicas para las series XB4 y XB5 de pulsadores de Ø 22 mm y para las series 9001K y 9001SK de pulsadores de Ø 30 mm. XAPD4604 es una estación de control vacía de color gris (RAL7035). Esta versión con 4 orificios permite cualquier tipo de funciones XB4/XB5, incluidos los topes E con placa de leyenda. Se pueden utilizar 2 tamaños de porta leyendas en diferentes posiciones. Los XB4F/XB5F enrasados también son compatibles. Es posible personalizar el XAP con el selector y configurador online de productos Harmony. Este producto ha sido estandarizado con rosca métrica para ser utilizado con prensaestopas ISO y cumplir plenamente la norma IEC 62444. Viene con dos orificios M25. La protección contra descargas eléctricas es de clase I conforme a la norma EN/IEC 61140 y el nivel de protección contra descargas mecánicas es de hasta IK07 conforme a la norma EN/IEC 62262. Se trata de una oferta de aleación de zinc y las dimensiones son 80 mm (ancho) x 220 mm (alto) x 77 mm (profundidad) y pesa 1,385 kg. XAPD está diseñado para fabricantes de equipos originales (OEM) que cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta resistencia, como manipulación de materiales, alimentación y bebidas, turbinas eólicas, minería, minerales y metales (MMM), vehículos, etc. Esta estación de control cumple las normas EN/IEC 60529 y EN/IEC 60947-5-1 y dispone de certificación CE y EAC. Hay disponibles paneles de leyenda totalmente personalizados para mejorar la experiencia de la interfaz y la estética de la caja. El accesorio ZB4FBZ014 también está disponible para montar cabezales enrasados. XAP está diseñado para montarse tanto en posición vertical como horizontal con 4 orificios de fijación. El diseño permite una combinación entre simplicidad, flexibilidad de personalización y estética atractiva. Es ecológico y cumple directivas como RoHS, WEEE y REACh relativas a la protección del medio ambiente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric