Schneider Electric - Caja vacía sin orificio gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Zinc
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPD31
Ref.Sonepar
810241
EAN
3389118321755
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Zinc
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
51.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


