Schneider Electric - Caja vacía sin orificios amarilla

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja vacía sin orificios amarilla

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 0

  • Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie

  • Material de la carcasa - Zinc

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XAPK11

Ref.Sonepar

905638

EAN

3389118039605

Número de posiciones de comando:

0

Tipo de construcción del alojamiento:

Receptáculo de montaje en superficie

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

80 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

51.5 mm

Este producto forma parte de la gama XAP, una oferta de estaciones de control metálicas para las series XB4 y XB5 de pulsadores de Ø 22 mm. XAPK11 es una estación de control vacía para paro de emergencia completamente amarillo (RAL1004). Esta versión sin orificio permite personalizar la posición de los pulsadores. También puede utilizarse como caja de conexiones. El tamaño sigue siendo compacto. Es posible personalizar el XAP con el selector y configurador online de productos Harmony. Este producto ha sido estandarizado con rosca métrica para ser utilizado con prensaestopas ISO y cumplir plenamente la norma IEC 62444. Viene con dos orificios M20. La protección contra descargas eléctricas es de clase I conforme a la norma EN/IEC 61140 y el nivel de protección contra descargas mecánicas es de hasta IK07 conforme a la norma EN/IEC 62262. Se trata de una oferta de aleación de zinc y las dimensiones son 80 mm (ancho) x 80 mm (alto) x 51,5 mm (profundidad) y pesa 0,530 kg. XAPK está diseñado para fabricantes de equipos originales (OEM) que cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta resistencia, como manipulación de materiales, alimentación y bebidas, turbinas eólicas, minería, minerales y metales (MMM), vehículos, etc. Esta estación de control cumple las normas EN/IEC 60529 y EN/IEC 60947-5-1 y dispone de certificación CE, UL, cULus y EAC. Hay disponibles paneles de leyenda totalmente personalizados para mejorar la experiencia de la interfaz y la estética de la caja. XAP está diseñado para montarse tanto en posición vertical como horizontal con 4 orificios de fijación. El diseño permite una combinación entre simplicidad, flexibilidad de personalización y estética atractiva para las máquinas. Mejora la diferenciación entre el puesto de control estándar y el de parada de emergencia. Es ecológico y cumple directivas como RoHS, WEEE y REACh relativas a la protección del medio ambiente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric