Schneider Electric - Caja vacía sin orificios gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPD54
Ref.Sonepar
870122
EAN
3389119013024
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
310 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


