Schneider Electric - Caja vacía XALK amarilla 1 orificio para luminaria emergencia STOP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Cubierta de receptáculo, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALKW01
Ref.Sonepar
781250
EAN
3606489745592
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
68 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


