Schneider Electric - Cajetín XS para suelo técnico, multifix, 44mm, 4 terminales flexibles
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Único
Suministrado con anillo giratorio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT80253
Ref.Sonepar
1223753
EAN
3606481455574
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Único
Suministrado con anillo giratorio:
sí
Puede acoplarse:
sí
Diámetro:
73 mm
Longitud:
171 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
69...69 mm
Profundidad interna:
67 mm
Apropiado para espesor de pared/panel:
24...39 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar o expandir
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
sí
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
16/20 mm
Cierre del tubo:
sí
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
4
Número de caños incluidos:
4
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP30
Modelo de portada:
Apto para técnica de conexión Snap-In (específico fabricante)
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Con división:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


