Schneider Electric - Cajón para teclado y ratón para armarios eléctricos de PC W600mm PanelSeT SFN, RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cajón
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNPCMK600
Ref.Sonepar
1191250
EAN
3606487101741
Modelo:
Cajón
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
600 mm
Capacidad de carga máxima:
5 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


