Schneider Electric - Cámara contacto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cámara contacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KA1

Ref.Sonepar

110739

EAN

785901880004

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contacto Harmony 9001K utiliza terminales de borne atornillado y tiene 1 x contactos NO + 1 x NC. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar sus pulsadores y selectores de forma rápida y sencilla. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completo de 9001K e interruptores de selección y se conecta a circuitos de control con simples conexiones de borne atornillado. Su claro color de cubierta permite al usuario identificarla visualmente a una distancia determinada. Protege a los operadores frente a contactos inesperados con circuitos bajo tensión gracias a su índice de protección IP20. Es compatible con los pulsadores e interruptores Harmony 9001K. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric