Schneider Electric - Cámara de embarrado superior, para armario PanelSeT SFN An 1200 P 500 mm, IP 55 - NSYTBCN3125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBCN3125
Ref.Sonepar
1317523
EAN
3606486105047
Anchura:
1200 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


