Schneider Electric - Cámara de embarrado superior, para armario PanelSeT SFN An 600 P 500 mm, IP 55 - NSYTBCN365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBCN365
Ref.Sonepar
1317524
EAN
3606486104958
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


