Schneider Electric - Cámara embarrado superior 300x1000x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 800 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBC3108
Ref.Sonepar
774431
EAN
3606480067990
Anchura:
1000 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


