Schneider Electric - Cámara embarrado superior 300x600x500mm - NSYTBC365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBC365
Ref.Sonepar
134897
EAN
3606480068089
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


