Schneider Electric - Cámara embarrado superior 300x800x800mm - NSYTBC388
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 800 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBC388
Ref.Sonepar
322931
EAN
3606480068133
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


