Schneider Electric - Cámara IP Exterior Wiser
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estándar (fijo)
Número de píxeles (Megapíxel) - 2
Con lentes - sí
Tamaño del foco - 2.9...2.9 mm
Tipo de interfaz - Wi-Fi
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT724319
Ref.Sonepar
761514
EAN
3606482046825
Modelo:
Estándar (fijo)
Número de píxeles (Megapíxel):
2
Con lentes:
sí
Tamaño del foco:
2.9...2.9 mm
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Protocolo:
TCP/IP
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Sistema de imágenes:
Otros
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Profundidad de color:
0 Bit
Con lámpara IR:
sí
Máximo alcance infrarrojos:
10 m
Con detector de movimiento de vídeo:
sí
Capacidad de memoria:
128 GB
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
1
Numero de entradas de audio:
0
Número de salidas de audio:
1
Protección contra vandalismo:
no
Grado de protección (IP):
IP56
Campo horizontal de visión:
103...103 °
Campo vertical de visión:
54...54 °
Consumo potencia:
6 W
Intervalo de alimentación:
12...12 V
Tipo de tensión:
CC
Color:
Blanco
Diámetro:
77 mm
Altura:
149.7 mm
Anchura:
77 mm
Profundidad:
77 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


