Schneider Electric - Cámara IP interior Wiser - CCT723319
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - PTZ (panorámica/inclinación/zoom)
Número de píxeles (Megapíxel) - 2
Con lentes - sí
Tipo de interfaz - Wi-Fi
Protocolo - TCP/IP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT723319
Ref.Sonepar
703901
EAN
3606481976963
Modelo:
PTZ (panorámica/inclinación/zoom)
Número de píxeles (Megapíxel):
2
Con lentes:
sí
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Protocolo:
TCP/IP
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Sistema de imágenes:
Otros
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Con lámpara IR:
sí
Máximo alcance infrarrojos:
7 m
Con detector de movimiento de vídeo:
sí
Capacidad de memoria:
128 GB
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
1
Numero de entradas de audio:
0
Número de salidas de audio:
1
Protección contra vandalismo:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Campo horizontal de visión:
80...80 °
Campo vertical de visión:
40...40 °
Consumo potencia:
10 W
Intervalo de alimentación:
5...5 V
Tipo de tensión:
CC
Color:
Blanco
Diámetro:
72.5 mm
Altura:
129 mm
Anchura:
72.5 mm
Profundidad:
72.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


