Schneider Electric - CANAL 25X40MM - DXN10141E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Profundidad - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN10141E
Ref.Sonepar
762436
EAN
7702496034912
Anchura:
40 mm
Profundidad:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
40 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
no
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
295 mm²
Grado de protección (IP):
IP42
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


