Schneider Electric - Canal CLIMANOVA 4070 - 4012107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 40 mm
Anchura - 70 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 1850 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
4556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
4012107
Ref.Sonepar
57468
EAN
8428031093297
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
40 mm
Anchura:
70 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1850 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Otros
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


