Schneider Electric - Canal guía cable flexible gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Plano
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS61201
Ref.Sonepar
314781
EAN
3606489820855
Forma:
Plano
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Otros
Con sobreimpresión:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Temperatura de trabajo:
5...30 °C
Anchura:
90 mm
Longitud:
700 mm
Altura:
24 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


