Schneider Electric - Canal pisocanal PC 12-50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Con división - sí
Número máximo de compartimentos - 3
Fijación de separación - Parar
Material - Otros
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
4131110
Ref.Sonepar
627
EAN
8428031032074
Apto para:
Universal
Con división:
sí
Número máximo de compartimentos:
3
Fijación de separación:
Parar
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Anchura:
50 mm
Altura:
12 mm
Longitud:
2000 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


