Schneider Electric - Canal pisocanal PC 18-75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Con división - sí
Número máximo de compartimentos - 3
Fijación de separación - Parar
Material - Otros
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
4131120
Ref.Sonepar
628
EAN
8428031032081
Apto para:
Universal
Con división:
sí
Número máximo de compartimentos:
3
Fijación de separación:
Parar
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Anchura:
75 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2000 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


