Schneider Electric - Canal pisocanal PC 25-100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Con división - sí
Número máximo de compartimentos - 4
Fijación de separación - Parar
Material - Otros
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
4131130
Ref.Sonepar
57400
EAN
8428031063740
Apto para:
Universal
Con división:
sí
Número máximo de compartimentos:
4
Fijación de separación:
Parar
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


