Schneider Electric - Canal universal distribución CD-60160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 160 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 7330 mm²
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
4212160
Ref.Sonepar
57406
EAN
8428031060800
Altura:
60 mm
Anchura:
160 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
7330 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Otros
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK09
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


