Schneider Electric - Canaleta 80x60 vertical largo 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 80 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 60 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04267
Ref.Sonepar
758713
EAN
3606481866592
Modelo:
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Canaleta 80x60 vertical largo 2m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


